TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
Fineファインポリ手袋 PE製 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76318489
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥980
販売価格(税別)
¥
891
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
動物実験などの感染防止。
化学実験・看護医療関係などの衛生保護。
左右の区別がなく経済的です。
薄手なので、作業が容易にできます。
サイズ
L
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
14.0
材質
ポリエチレン(PE)
色
乳白
入数(枚)
100
タイプ
スタンダード
厚さ(μm)
30(指先)