TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TGK(東京硝子器械)の ポリタンク/扁平缶
プラスチックドラム 60L 封印ピン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76318568
品番
PDO60L-1
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
危険物の海上輸送に必要なUN認定取得。
フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です。
大きなハンドル付きで、持ち運びが楽に行えます。
タイプ
オープンタイプ
容量(L)
60.0
外形寸法(mm)
400Φ×618
胴径(Φmm)
328
本体質量(kg)
3.7
仕様
材質:超高分子量PE色:青プラドラム用純正封印ピン付き