TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
サクラメン手袋 ミトンDX 100枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76318665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
サイズ
フリー
タイプ
ミトンDX
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
厚さ(μm)
35
入数(枚)
100