TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
サクラメン手袋 強力ロング 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
76318683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,938
販売価格(税別)
¥
1,762
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
タイプ
強力ロング
厚さ(μm)
18
全長(cm)
約38.5
材質
ポリエチレン(PE)
色
乳白
入数(枚)
100