画像準備中

硬度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ標準型 準拠規格JIS K 6253 注文コード76319593 品番WR-107E
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はタイプ・準拠規格8種類から選べます 他の種類を見る

タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
測定規格に合わせた7タイプがあります。

タイプ標準型 外形寸法(mm)56×27×H113 質量(g)185 準拠規格JIS K 6253 用途軟質ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする