西東京精密
西東京精密の その他測定用品
西東京精密の 硬度計
硬度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
標準型
準拠規格
JIS K 6253ISO 7619ASTM D 2240
注文コード
76319618
品番
WR-105D
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・準拠規格
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
測定規格に合わせた7タイプがあります。
タイプ
標準型
外形寸法(mm)
56×27×H113
質量(g)
185
準拠規格
JIS K 6253ISO 7619ASTM D 2240
用途
硬質ゴム