画像準備中

ファーメド・チューブ 7.5m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76319749 品番 AY242012
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥22,651
販売価格(税別)
20,592

ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。
シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。
発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。
ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。
可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。
-51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。
ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。
オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。

内径(Φインチ)3/16(4.76) 外径(Φインチ)5/16(7.94) 最高使用温度(℃)135 適合規格USPクラス VI ベージュ 脆化温度(℃)-59 比重0.98 吸水率(%)0.30 オートクレーブの可否120℃、30分、可 材質熱可塑性エラストマー系 内径(Φmm)4.76 外径(Φmm)7.94 仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60 肉厚(mm)1.59(1/16) 引張強度(MPa)6.9 圧縮永久歪(%)27 伸長率(%)375 チューブ長さ(m)7.5 硬度(ショア A)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする