画像準備中

タイゴンチューブ 15m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 内径(Φインチ)1/8(3.18) 内径(Φmm)3.18 外径(Φインチ)1/4(6.35) 外径(Φmm)6.35 注文コード76320013 品番AAG00007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は内径・外径など51種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φインチ)1/8(3.18) 外径(Φインチ)1/4(6.35) 内径(Φmm)3.18 外径(Φmm)6.35 長さ(m)15 脆化温度(℃)-37 比重1.26 主な用途ガソリン・潤滑油・インクの移送 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)12.5 圧縮永久歪(%)65 吸水率(%)0.49 伸長率(%)312 硬度(ショア A)57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76320013 AAG00007 02969635 AAG00007 タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴン タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 12,980
欠品中
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする