サンゴバン
サンゴバンの 研究関連用品・実験用必需品
サンゴバンの チューブ/ホース類
サンゴバンの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴンチューブ 15m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
内径(Φインチ)
1/4(6.35)
内径(Φmm)
6.35
外径(Φインチ)
3/8(9.52)
外径(Φmm)
9.52
注文コード
76320038
品番
AAG00017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
内径・外径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φインチ)
1/4(6.35)
外径(Φインチ)
3/8(9.52)
内径(Φmm)
6.35
外径(Φmm)
9.52
色
黄
長さ(m)
15
脆化温度(℃)
-37
比重
1.26
主な用途
ガソリン・潤滑油・インクの移送
最高使用温度(℃)
74
引張強度(MPa)
12.5
圧縮永久歪(%)
65
吸水率(%)
0.49
伸長率(%)
312
硬度(ショア A)
57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76320038
AAG00017
02969653
AAG00017
タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)
タイゴン
1巻(15m)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました