画像準備中

タイゴンS3E-LFLチューブ 3m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76320126 品番AVX06057
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥82,368
販売価格(税別)
74,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイゴンS3 E-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDEHPを使用しておりません。
タイゴン製品の中でローラーポンプでの寿命が最も長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます。
タイゴンS3 E-LFLは優れた耐磨耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ないという特長を有します。
医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます。
また、多くの化学薬品に対して耐性を備えています。
ローラーポンプでの使用で、タイゴンチューブの中で最も長い寿命
チューブ内面からの粒子剥離が少ない
多くの化学薬品に対し耐性
次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF51

内径(Φインチ)3/4(19.05) 外径(Φインチ)1 1/4(31.75) 長さ(m)3 内径(Φmm)19.05 外径(Φmm)31.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする