曜日別特売

タイゴンS3E-LFLチューブ 3m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱注文コード76320135品番AVX06064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,300

タイゴンS3 E-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDEHPを使用しておりません。
タイゴン製品の中でローラーポンプでの寿命が最も長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます。
タイゴンS3 E-LFLは優れた耐磨耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ないという特長を有します。
医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます。
また、多くの化学薬品に対して耐性を備えています。
ローラーポンプでの使用で、タイゴンチューブの中で最も長い寿命
チューブ内面からの粒子剥離が少ない
多くの化学薬品に対し耐性
次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF51

内径(Φインチ)1(25.40)外径(Φインチ)1 3/8(34.92)長さ(m)3内径(Φmm)25.40外径(Φmm)34.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする