サンゴバン
サンゴバンの 研究関連用品・実験用必需品
サンゴバンの チューブ/ホース類
サンゴバンの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴンチューブ 15m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
内径(Φインチ)
1/32(0.79)
内径(Φmm)
0.79
外径(Φインチ)
3/32(2.38)
外径(Φmm)
2.38
注文コード
76320144
品番
ACFJ00001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
内径・外径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φインチ)
1/32(0.79)
外径(Φインチ)
3/32(2.38)
特性
理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ
内径(Φmm)
0.79
外径(Φmm)
2.38
仕様
オートクレーブ120℃、30分:可
色
透明
長さ(m)
15
脆化温度(℃)
-50
比重
1.18
主な用途
理化学分析・環境分析
最高使用温度(℃)
74
引張強度(MPa)
11.4
圧縮永久歪(%)
61
吸水率(%)
0.24
伸長率(%)
450
硬度(ショア A)
55