シリコーンチューブ 15m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76320388 品番 ABW1S1518
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。
変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。
タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。
タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。
白金加硫のため溶出が極めて少ない
疎水性のため流体の流れを妨げない
次の各種規格に適合:USPクラスVI
代表的な用途
医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー

内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 長さ(m)15 仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可 TGK品番710-17-07-04 材質シリコン 使用温度範囲(℃)204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする