内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
長さ(m)15
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可
TGK品番710-17-07-08
材質シリコン
使用温度範囲(℃)-80〜204
使用圧力(MPa)10
滅菌オートクレーブ滅菌可能
最低使用温度(℃)-80