※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファーマピュア 7.5m

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76320607 品番 AL242007
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。
チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。
物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。
オートクレーブ滅菌可能。
次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。

内径(Φインチ)1/8(3.18) 外径(Φインチ)1/4(6.35) 主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程 長さ(m)7.5 内径(Φmm)3.18 外径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする