AL242022 ファーマピュア 7.5m サンゴバン 76320643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファーマピュア 7.5m

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内径(Φmm)7.94
外径(Φmm)11.11
内容量1巻注文コード76320643品番AL242022
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。
チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。
物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。
オートクレーブ滅菌可能。
次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。

内径(Φインチ)5/16(7.94)外径(Φインチ)7/16(11.11)主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程長さ(m)7.5内径(Φmm)7.94外径(Φmm)11.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする