※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻
内径(Φインチ)3/8(9.52)
内径(Φmm)9.52
外径(Φインチ)1/2(12.70)
外径(Φmm)12.70
注文コード76320659
品番AL242027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。
チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。
物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。
オートクレーブ滅菌可能。
次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。