画像準備中

タイゴンチューブ 15m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 注文コード76320799 品番SCFJ00003
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は内径・外径など51種類から選べます 他の種類を見る
特性理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 仕様オートクレーブ120℃、30分:可 透明 長さ(m)15 脆化温度(℃)-50 比重1.18 主な用途理化学分析・環境分析 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 圧縮永久歪(%)61 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450 硬度(ショア A)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする