TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
クリヤ広口瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250
注文コード
76321368
品番
M1-047-02
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
250
口径(Φmm)
41
胴径(Φmm)
60
全長(mm)
123
材質
塩化ビニール