画像準備中

塩ビ軟こう瓶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)1 高さ(mm)167 注文コード76321413 品番M1-045-06
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は容量・高さなど4種類から選べます 他の種類を見る
口径(Φmm)74 胴径(Φmm)96 高さ(mm)167 材質塩化ビニール 容量(L)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする