TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
塩ビ軟こう瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
2
高さ(mm)
255
注文コード
76321429
品番
M1-045-07
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
容量・高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
口径(Φmm)
86
胴径(Φmm)
113
高さ(mm)
255
材質
塩化ビニール
容量(L)
2