曜日別特売

PP白キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
適合管びんSV-30
SV-30
SV-10、SV-15
SV-20
SV-50M
SV-50A、SV-100
S-1、S-2、S-08、S-09A、S-09B
内容量1袋(50個)注文コード76321824品番308008
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類ねじ口びん用適合管びんSV-30使用温度(℃)-5~125材質ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする