画像準備中

ディスポチューブ 1000入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76322734 品番105050
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管

口形状直口 材質強化硬質ガラス タイプDSP 外径×高さH(Φmm×mm)10×75 肉厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする