NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の テストチューブ
ディスポチューブ 1000入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76322768
品番
105053
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管
口形状
直口
材質
強化硬質ガラス
タイプ
DSP
外径×高さH(Φmm×mm)
13×90
肉厚(mm)
0.8