NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
シリコセン L型 差込式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76322847
品番
301011
参考基準価格(税別)
¥263
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類
L型 短寸用差込み式
適合試験管(Φmm)
12、13
上径(Φmm)
12
下径(Φmm)
9
寸法L
1
(mm)
40
寸法L
2
(mm)
10
材質
シリコン