NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
シリコセン T型 差込式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76323154
品番
301003
参考基準価格(税別)
¥283
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類
T型 差込み式
適合試験管(Φmm)
15
上径(Φmm)
15
下径(Φmm)
11
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
20
材質
シリコン