画像準備中

シリコセン T型 差込式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76323215 品番 301009
参考基準価格(税別)¥1,596 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。

種類T型 差込み式 適合試験管(Φmm)35・40 上径(Φmm)42 下径(Φmm)32 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)50 材質シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする