NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76323267
品番
250065
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐薬品性にすぐれています。
種類
透明 PP白キャップ付き
外径×高さH(Φmm×mm)
15×40
肉厚(mm)
1
内径(Φmm)
8
容量(mL)
3
適合管びん
S-09B
材質
瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
耐冷凍容量(mL)
1.5
底形状
平底
色
無色
口形状
ねじ口