画像準備中

ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76323337 品番 250077
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

耐薬品性にすぐれています。

種類茶褐色 PP白キャップ付き 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1 内径(Φmm)8 容量(mL)5 適合管びんS-2 材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル 耐冷凍容量(mL)3 底形状平底 茶色 口形状ねじ口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする