日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全ゴーグル
日本光器製作所(NIKKO)の 通気孔無し ゴーグル
セーフティーゴーグル 無気孔
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76323626
品番
GCV-62M
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
作業時に発生する浮遊粉じん・薬液飛まつなどから眼を保護します。
無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ進入するアスベストなどを防ぎます。
メガネ・マスクとの併用可能です。
色(フレーム)
クリア
質量(g)
79
紫外線カット
99.9%カット
レンズ
FCレンズ(両面防曇加工)
機能
メガネ・マスクとの併用可能
材質(フレーム)
軟質ビニール