日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全ゴーグル
日本光器製作所(NIKKO)の 通気孔無し ゴーグル
ゴーグル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76323723
品番
GCV-52
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質(フレーム)
塩化ビニール
レンズ
FCレンズ(両面防曇加工)
質量(g)
81
色(フレーム)
クリア
紫外線カット
99.9%カット