潜水ヒーター

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
電圧(V)単相 200
容量(kW)1
内容量1本注文コード76323809品番YDF-21E
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。
本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。
端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。

用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。タイプテフロン被覆電圧(V)単相 200容量(kW)1全長(mm)350寸法(幅W×高さH)(mm)65×70リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービング連続使用温度(℃)80以下
注意
※連続使用温度は80℃以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする