※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気高温加熱器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 電圧(V)100 注文コード76323863 品番QAS-135
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。
ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。
熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。
被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。
立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。

電圧(V)100 容量(W)350 長さ(mm)136 太さ(mm)Φ13 吹出し口スポット型 最高使用温度(℃)800 出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節 調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。 取付ねじR1/8インレット
注意
※ヒーターの空焚は絶対行わないで下さい。
※受注生産品 キャンセル返品不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする