代表画像
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ロート/じょうご
石油缶用ロート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76324247
品番
0228515
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
使用時の安定を保つため2重足になっています。
寸法(Φmm)
150
材質
ステンレス(SUS304)
用途
石油缶用
口径(Φmm)
150
足パイプ径(Φmm)
28