代表画像

ドラム缶用ロート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76324274 品番 0228624
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,090
販売価格(税別)
41,900

使用時の安定を保つため2重足になっています。

寸法(Φmm)240 材質ステンレス(SUS304) 用途ドラム缶用 口径(Φmm)240 足パイプ径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする