代表画像
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ロート/じょうご
ドラム缶用ロート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76324283
品番
0228630
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥54,010
販売価格(税別)
¥
49,100
バスケットに入れる
使用時の安定を保つため2重足になっています。
寸法(Φmm)
300
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ドラム缶用
口径(Φmm)
300
足パイプ径(Φmm)
50