TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の クロマトグラフィー製品
TGK(東京硝子器械)の クロマトグラフィー
HPLC配管用チューブ 10m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76324484
品番
NPK-001
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
液体クロマトグラフ専用配管用チューブと理化学配管用チューブです。
耐圧性と耐薬品性に優れています。
カラーラインで内径寸法の判別が楽にできます。
タイプ
HPLC配管用 PEEK 381G製
内径(Φmm)
0.025
内径公差(mm)
±0.02
外径
1/32インチ
材質
HPLC配管用:ビクトレックス社製PEEK381G/理化学配管用:PEEK(無充鎮・非強化)
仕様
●外径寸法公差(mm):±0.05