TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用その他チューブ/ホース
極細チューブ 50m巻
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
0.2
外径(Φインチ)
0.4
注文コード
76324606
品番
NPK-053
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性と耐薬品性にすぐれています。
耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
内径(Φmm)
0.2
内径公差(mm)
±0.02
外径公差(mm)
±0.02
外径(Φインチ)
0.4
材質
理化学配管用(PEEK極細チューブ)
チューブ長さ(m)
50