画像準備中

ダイヤフラム式真空ポンプ ME1C

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76324834 品番72 11 03
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。
軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。
低振動・低騒音です。
ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。

排気速度50Hz:11L/min60Hz:14L/minL/min 到達真空度100hPa 電源AC100-120V (50/60Hz) 本体寸法(mm)外径:W121×D247×H145 本体質量(kg)5 仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):100hPa(75Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):-●ガスバラスト:なし●吸・排気ノズル外径(Φmm):10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする