※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオマッシャーII 1.5mL 50組入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76325096 品番320152
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。

容量(mL)1.5 滅菌なし 仕様撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可
注意
※撹拌棒は材質の性格上オートクレーブの使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする