耐薬品性エプロン 白 1枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76325148 品番600-03428-004
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400

非常に軽量で作業性にすぐれたエプロンです。クリーンルーム用としてつくられており、非常に低発塵です。エプロンのデザインは人間工学の松村佐知子先生によって行われており、長時間作業でも疲れません。
このエプロンは長袖、足元まである長さ、ハイネックと、完全に薬品よりオペレーターを守るようにデザインされています。

ホワイト 適合カッポウギ 材質ポリウレタン合皮にラミネート加工 袖丈(cm)73 着丈(cm)108 胴囲(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする