TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペットチップ
フィルタ付チップ 5000μL 50本×10ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76325489
品番
BM-FR5ML
参考基準価格(税別)
¥99,600
販売価格(税込)
¥109,450
販売価格(税別)
¥
99,500
バスケットに入れる
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
目盛り:0.5mL刻み
タイプ
滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)
5000
全長(mm)
123.0