曜日別特売

フラットシャーレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
身の高さ(mm)20
内容量1個注文コード76330477品番0101-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840

底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。

身の径(Φmm)105身の高さ(mm)20本体質量(g)約138質量(g)蓋:約70、身:約68材質板ガラスフタ内径(Φmm)107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする