TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 防護服・保護服・特殊服
TGK(東京硝子器械)の 使い捨て防護服
タフブラード 長袖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76331859
品番
PT-11 5L
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,741
販売価格(税別)
¥
11,583
バスケットに入れる
汚れが付きにくい超音波ミシン加工
水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャケット)
防血性に優れている生地採用
サイズ
5L
身長(cm)
180〜185
胸囲(cm)
120〜130
胴囲(cm)
110〜120
材質
パールテックス
色
ホワイト
質量(g)
約700(参考 LL寸)
生地厚(mm)
0.3
種別
ジャケット/ジャンパー
機能
防血性・防汚性