フロウエル
フロウエルの 研究関連用品・実験用必需品
フロウエルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロウエルの 実験研究用配管材フィッティング
貫通コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合外径(Φmm)
2
注文コード
76332577
品番
30-2MCT2-C
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
2
寸法
ネジ:PT1/8
材質
ボディ:PTFE 、ナット:ECTFE
使用可能チューブ
チューブを自由な位置で固定できます。
仕様
ボディはPTFE製、ナットはECTFE製Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます。チューブを自由な位置で固定できます。