フロウエル
フロウエルの 研究関連用品・実験用必需品
フロウエルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロウエルの 実験研究用配管材バルブ
プラグバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76332604
品番
WCS-L2-30
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
流路の開閉はハンドル操作で行います。 ハンドルは360°回転します。
ハンドルは360°回転します。
最高使用圧力(MPa)
0.2
適合チューブ
PFA、PTFEチューブ
最高使用温度(℃)
常温(25)
適合チューブ径(Φmm)
2〜10mm1/16"〜3/8"
仕様
●接流体部材質:PTFE・フッ素ゴム