TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用樹脂板
ふっ素樹脂0.7tシート 200×200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76332787
品番
F-8141-001
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。
反りは発生します。
幅(mm)
200
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
0.7
公差
-0.+30
厚さ公差(mm)
±0.12
材質
FEP
寸法(mm)
200×200