画像準備中

ふっ素樹脂0.7tシート 200×200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76332796 品番 F-8141-002
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700

0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。
反りは発生します。

幅(mm)200 長さ(mm)200 厚さ(mm)0.7 公差-0.+30 厚さ公差(mm)±0.12 材質PEA 寸法(mm)200×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする