フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材フィッティング
PTFE タンクジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
76333803
品番
F-2069-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タンクおよび容器類などに内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
適合チューブ外径(Φmm)
12
仕様
●取付孔(mm):20
材質
PTFE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76333803
F-2069-004
03001476
803-17-79-08
PTFEタンクジョイント
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
8,690
税込
¥
9,559
注文コードが変更になりました