画像準備中

PTFE バルブ 圧入型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状2方 注文コード76333907 品番F-2017-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は形状など8種類から選べます 他の種類を見る

高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。
使用圧力:0.3MPa以下

適合外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)4 材質PTFE 形状2方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76333907 F-2017-002 03001652 803-17-79-30 PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械) PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械) 1個 25,900 税込28,490 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする